ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式 フィラーキャップ・ゲージその他 TAKEGAWA(武川)製

MLHJC61 タイ仕様 後期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC61 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー / 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 MLHJC61 ~ SF(ストリートファイター)
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
外観一新。エンジンは特に変更無し。前傾ハンドルポジション、ダウンタイプマフラー、ステップ状シート採用。
LEDヘッドライト採用。
燃料タンクデザイン変更(5.7Lにアップ)。
サイレンサーはより小さく、車体下部に消音を兼ねたBOX設置。
全カラーバリエーションともブレーキキャリパー赤塗装。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージです。TAKEGAWA社ピストンマークのレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラスします。ゲージ部はオイルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0172 1個 シルバー GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様)

2. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージです。TAKEGAWA社ピストンマークのレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラスします。ゲージ部はオイルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0173 1個 ブラック GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様)

3. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージです。TAKEGAWA社ピストンマークのレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラスします。ゲージ部はオイルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0174 1個 ブルー GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様)

4. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージです。TAKEGAWA社ピストンマークのレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラスします。ゲージ部はオイルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0175 1個 レッド GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様)

戻る ページ 1 次へ