ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式 フィラーキャップ・ゲージその他 TAKEGAWA(武川)製

JK12 eSP+ ■モデル名:NHX125N/S/T

ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK12 原動機型式 JK12E 4st単気筒 水冷
フレームNo JK12 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー GTZ8V 全長 1,845
スプロケット
前 後 二次減速比 3.769
プラグ
LMAR8L-9(31917-K0R-V01) 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 116
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JK12 1000001 ~ 2022/3月 モデルチェンジ
水冷4stOHC4バルブ単気筒。「eSP+」新搭載。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
アイドリングストップシステム継続採用。
Honda SMART Keyシステム採用。
USBソケットType-C(スマートフォンなど端末充電可能)標準装備。
ラゲッジボックス(37L)。
F/R ChengShin C-922Fタイヤ、IRC MB520Zタイヤ。
カラー設定
JK12-1000001-
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・パールダークアッシュブルー2(PB-426P)

JK12-1100001-
・マットテクノシルバーメタリック(NH-B18M)
2023 ~ 2024 JK12 1100001 ~ 2023/2月
カラー変更
・キャンディーノーブルレッド(新色)
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
2025 ~ 2025 JK12 1200001 ~ 2025/1月 マイナーチェンジ
ハンドルカバー及びフロントカバーまわり構成部品変更、車体側面車名ロゴデザインを変更。
シート下ラゲッジボックスににLEDのトランクライト、パーテーションボード新採用。
カラー変更
NHX125S-J JK12-1200001-
・ナイトタイドブルーメタリック(PB-421M)新色
・パールスノーフレークホワイト(NH-D01P)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)

NHX125S-2J JK12-1300001-
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)新色
2026 ~ 2026 JK12 1400001 ~ 2026/1月
カラー変更
・キャンディーラスターレッド(新色)
・バニラホワイト(新色)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

2. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

3. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

4. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0011 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブルー

戻る ページ 1 次へ