ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KITACO製

SC83 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC83 原動機型式 SC83E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC83 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2021/3月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2021/5月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2024 ~ 2024 SC83 1200001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
カラー変更
フレーム色マットブラック。
・イリジウムグレーメタリック(AR-J)
・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。(AR-3J)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

2. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

3. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

4. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

5. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

6. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

戻る ページ 1 次へ