ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式 フィラーキャップ・ゲージその他 モリワキエンジニアリング製

JA59 (国内生産)■モデル名:(STD)C110JN/JS ・(HELLO KITTY)C110JS-3J キャスト、チューブレス

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA59 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA59 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,860
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2025 JA59 1000001 ~ 2022/4月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
IRC (F)NF63BY、(R)NR78Y。
メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・パールフラッシュイエロー(Y-163P)
・バージンベージュ(YR-211)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2024 ~ 2025 JA59 1100001 ~ 2023/12月
カラー変更
・フレアオレンジメタリック(新色)(YR-368M)
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2025 ~ 2025 JA59 1200001 ~ HELLO KITTY
2024/12月(期間限定)
車体随所にハローキティのロゴやキャラクターをあしらい特別感を演出。
カラー設定
・マグナレッド(R-201)
2026 ~ 2026 JA59 1300001 ~ 2025/12月
価格改定
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

2. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-G0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング チタンゴールド クラウン

3. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 次へ