ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式 フィラーキャップ・ゲージその他

JA10 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 JA10 1000001 ~ 2012/3月 フルモデルチェンジ
バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、フレーム剛性見直、ホイールベース20mm延長、など。
カラー設定
・スマートブルーメタリック
・パールシルキーホワイト
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック
110C-J(JA10-1000001-1019999)
110C-XJ(JA10-1020001-1099999)
110G-J(JA10-1100001-)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージ。中央部にはTAKEGAWA社”ピストンマーク”のレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラス。ゲージ部はオイ ルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0111 1個 シルバー スーパーカブ110 FI(JA07-1000001-/JA10-1000001-)・スーパーカブ50 FI(12-)

2. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージ。中央部にはTAKEGAWA社”ピストンマーク”のレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラス。ゲージ部はオイ ルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0112 1個 ブラック スーパーカブ110 FI(JA07-1000001-/JA10-1000001-)・スーパーカブ50 FI(12-)

3. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージ。中央部にはTAKEGAWA社”ピストンマーク”のレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラス。ゲージ部はオイ ルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0113 1個 ブルー スーパーカブ110 FI(JA07-1000001-/JA10-1000001-)・スーパーカブ50 FI(12-)

4. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージ。中央部にはTAKEGAWA社”ピストンマーク”のレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラス。ゲージ部はオイ ルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0114 1個 レッド スーパーカブ110 FI(JA07-1000001-/JA10-1000001-)・スーパーカブ50 FI(12-)

戻る ページ 1 次へ