ホンダ CB400 FOUR [400cc] 1997-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット NTB製

NC36 ■モデル名:CB400V/W

ホンダ CB400 FOUR [400cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC36 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC36 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 - 18 58H WT 140/70 - 17 66H WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,130
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 590 備考 スロットル:935/940 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)840・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 NC36 1000001 ~ CB400SFをベースにDOHCエンジン搭載。4本出しマフラー採用。
カラー設定
・キャンディオーシャングリーン
・イタリアンレッド
・ピュアブラック
1998 ~ 1999 NC36 1100001 ~ カラー変更
・キャンディフェニックスブルー
・チタニウムメタリック
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

戻る ページ 1 次へ