ホンダ GB350C [350cc] 2024-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット NTB製

NC64 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350C [350cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC64 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC64 - ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,205
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 NC64 ~ 2024/10月
空冷4stOHC単気筒。
クラシカルなフロントフォークカバー、ヘッドライトカバー、セパレートタイプシート。
水平基調のマフラー採用。
全灯火器LED採用。丸型ヘッドライト(Low時上部3つと下部中央のLED)。
カラー設定
・プコブルー
・ガンメタルブラックメタリック
2026 ~ 2026 NC64 ~ 2025/10月 マイナーチェンジ
ヘッドライト性能改良、ヘッドライトリフレクター形状変更。
カラー変更
・マットサンドストームベージュ
・マットビュレットシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. OFH-040 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTB

販売価格(税別) 279 税込307
出荷目安:10日
NTB OFH-040 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350/S NC59【用途】91301-MG8-003互換品。サイズ:51.6×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFH-040 1個

戻る ページ 1 次へ