ホンダ スティード [400cc] 1998-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

NC37 (VLS)ローダウンスプリンガー ■モデル名:NV400CSW

ホンダ スティード [400cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC37 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC37 - 1000001 ~ 1099999 排気量 398
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,335
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 223
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.250 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 NC37 1000001 ~ 1099999 1998/3
誕生10周年発売モデル。
カスタム色を強めクラシカルな外見のスプリンガーフロントフォーク、21インチ大径フロントタイヤ採用。
よりローダウン化。
このモデル投入に際し、VSE、VCL、VLX(600cc)の製造が打ち切りに。400ccVLXのみ併売。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.88(17)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.36(11)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

3. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75828 1個 M24×P3.0用

4. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94138 1個

5. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

6. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.37(35)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

戻る ページ 1 次へ