ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

SC54 PGM-FI ■(STD)CB1300F3/F13/F4/F14

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1000001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC54 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(254kg)
2003/1月 フルモデルチェンジ
3代目「BIG-1」。
排気システム一新、乾燥重量20kg軽量化。
三次元点火時期制御システム、電子制御燃料噴射装置PGM-FI。
ダブルプロリンク機構廃止、マフラー(2本出し→1本出しへ)変更。Rタイヤ(190→180へ)、テールランプLED化。
シート下収納スペース(12L)、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、インフォメーションメーター装備、など。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド
・フォースシルバーメタリック(ソリッド)
・ブラック(ソリッドストライプ付)
2003/8月 ツートンカラー追加
・パールヘロンブルー×フォースシルバーメタリック
2004 ~ 2004 SC54 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2004/2月
カラー追加
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド(ゴールドホイール)
・ダークネスブラックメタリック(ソリッド)
・デジタルシルバーメタリック(ソリッド/タンクストライプ付)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.88(17)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.36(11)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17612 1個 ※再利用不可。 CB1300SF CB1300SB など フィラーキャップパッキン No.91301-250-000

4. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75828 1個 M24×P3.0用

5. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94138 1個

6. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.37(35)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

戻る ページ 1 次へ