ホンダ VTR [250cc] 2000-02年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

MC33 MC33後期 ■VTR250Y

ホンダ VTR [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1010001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(横置) 全長 2,040
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 920 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:ジョイント迄650/ジョイントからキャブ460 スロットル:815/835 ブレーキ前:ダイレクト(R)720
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 MC33 1010001 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
国内排出ガス規制適合。
エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置_排出ガス浄化システム)採用。
ハンドルメッキ加工、エンジンヘッドカバー、左右のクランクケースカバー、Fフォーク、ボトムケースなどをシルバーに。
カラー変更
・キャンディグローリーレッド(新色)
・フォースシルバーメタリック(継続)
カラーオーダープラン新設定。
・燃料タンク、F/Rカウルのセット9色
・フレーム、スイングアーム、ステップホルダーのセット3色
・F/Rホイールセットを4色

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17612 1個 ※再利用不可。 CB1300SF CB1300SB など フィラーキャップパッキン No.91301-250-000

4. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75828 1個 M24×P3.0用

5. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94138 1個

6. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17615 1個 ※再利用不可。 VTR250 など センターカバーボルトパッキン No.91302-377-000

7. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 239 税込263
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17621 1個 ※再利用不可。 VTR250 など フィルターカバーパッキン No.91315-MA6-003

8. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 9

9. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ