ホンダ CXユーロ400 [400cc] 1982-85年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

NC08 (CX400E)

ホンダ CXユーロ400 [400cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC08 原動機型式 GL400E V型2気筒 水冷
フレームNo NC08 - ~ 排気量 396
タイヤ
100/90 - 18 56S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
325 310
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 NC08 ~ ヨーロッパタイプツーリング車
大型ハロゲンヘッドライト(60W/55W)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91302-377-000。【使用箇所】センターボルト。【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5。【代表適合車種】。250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250。400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7031 1個

2. オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 199 税込219
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91315-MA6-003。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6。【代表適合車種】。250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07)。。400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81)。。500:GL500(81)。。550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7033 1個

戻る ページ 1 次へ