ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2001-02年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

SC40 ■STD

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC40 原動機型式 SC38E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC40 - 1070001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 190/60 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,200
スプロケット
18 41 二次減速比 2.277
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:975/930 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)820・(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
577
レベル
(mm)
165
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SC40 1070001 ~ 2000/9月 マイナーチェンジ
排出ガス規制対応。軽量化、リアホイール・マフラーの肉薄化。バッテリーの小型化。
二次空気導入装置エキゾースト・エアインジェクションシステム装備、など。
カラー設定
・ブラック(ストライプパターン)
・フォースシルバーメタリック(ストライプパターン)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド
2001/8月 SPECIAL
WGP500勝記念
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド
2002 ~ 2002 SC40 1088001 ~ 2002/6月 SPECIAL
BIG-1(CB1000SF誕生10周年記念
モリワキエンジニアリング製軽量カーボンサイレンサー、スペシャルエンブレム、マーク、ロゴ採用、など。
カラー設定
・パールへロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

戻る ページ 1 次へ