ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

PC25 国内モデル ■CBR600FS/S2/V/V2/SEW/SEW2

ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC25 原動機型式 PC25E 直列4気筒 水冷
フレームNo PC25 - 1300001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 108 備考 95-96(530)/97-98(525)
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105 Fno.1300001以降は♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
508
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.400 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 PC25 1300001 ~ 1995/4月 マイナーチェンジ
ホンダ独自ダイレクトエアインダクションシステム採用。ス ロットル開度センサー新設。
フロントカウル形状変更、燃料タンク内部構造変更、容量変更(17L)、など。
カラー変更
・トリコロール
1996 ~ 1996 PC25 1400001 ~ 1996/12月 マイナーチェンジ
新設計オイルパン採用、HMAS(Honda Multi Action System=複合的作動構造)ダンパー構造採用。
新形状Fフェンダー採用、シート&シートカウル形状変更、など。
カラー変更
・ブラック
1997 ~ 1998 PC25 1500001 ~ 1997/11月 Special Edition
カラー設定
・スモーキンジョー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31030 1個

戻る ページ 1 次へ