ホンダ VTX1800 [1800cc] 2001-07年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

SC46

ホンダ VTX1800 [1800cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC46 原動機型式 SC46E V型2気筒 水冷
フレームNo SC46 - ~ 排気量 1,794
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 180/70 R 16 77H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,455
スプロケット
二次減速比
プラグ
IFR5L11 本数 4
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 343
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
770 686
レベル
(mm)
110 111
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SC46 ~ アメリカ生産
2002 ~ 2006 SC46 ~ 輸入車
VTX1800S
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800C
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800F
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800N
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800R
2007 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800T

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ