ホンダ XR250バハ [250cc] 1997-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

MD30 ■モデル名:XR250-3V/3W

ホンダ XR250バハ [250cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
110
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 MD30 1200001 ~ マイナーチェンジ
空冷4サイクルOHC単気筒。
燃料タンク大容量化、足廻り設定、幅広シート採用など。
1998 ~ 1998 MD30 1400001 ~ 1998/3
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.23(13)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ