ホンダ CB750 HORNET [750cc] 2025-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

RH24 ■(STD)CB750AS ・(E-Clutch)

ホンダ CB750 HORNET [750cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH24 原動機型式 RH24E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH24 - 1000001 ~ 排気量 754
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,090
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
SILMAR8A9S 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 RH24 ~ E-Clutch(全長2090×幅780×高1085×196kg)
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2026/4月
スロットルバイワイヤシステムと組合わせたE-Clutch初搭載。
アンダーカウル標準装備。
カラー設定
・ウルフシルバーメタリック
・グラファイトブラック
2025 ~ 2025 RH24 1000001 ~ STD(全長2090×幅780×高1085×192kg)
2025/2月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
2眼LEDプロジェクターヘッドライト。
アシスト&スリッパークラッチ、5.0インチTFTフルカラー液晶メーター、Honda RoadSync採用。
フロントショーワ製SFF-BP(セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン)倒立フロントフォーク。
4wayセレクトスイッチ、エマージェンシーストップシグナル採用。
オートキャンセルウインカー、ETC2.0車載器、盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.23(13)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ