ホンダ ホーク CB250N [250cc] 1979-81年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

CB250T ■モデル名:CB250NZ

ホンダ ホーク CB250N [250cc] 1979-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1500001 ~ 1506812 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1981 CB250T 1500001 ~ 1506602 アップハンドル(全長2100×幅740×高1085)
1979/7月
1979 ~ 1981 CB250T 1500005 ~ 1506812 セミフラットハンドル(全長2100×幅740×高1085)
1979/7月
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
CB250Tを基に、6速ミッション、Fダブルディスクブレーキ装備。
メンテナンスフリーCDI方式、コムスターホイール、大型インジケーターランプ採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17612 1個 ※再利用不可。 CB1300SF CB1300SB など フィラーキャップパッキン No.91301-250-000

2. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17615 1個 ※再利用不可。 VTR250 など センターカバーボルトパッキン No.91302-377-000

戻る ページ 1 次へ