ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

SC79 ABS ■STD・DCT

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1000001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,475
スプロケット
二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9(31917-MKC-A01) 本数 6
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 365
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SC79 ~ DCT ABS
2022/4月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
2018 ~ 2018 SC79 1000001 ~ STD(F6Bに近いモデル)
全長2475×幅925×高1340×重量365kg
2018/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
PGM-FI。
6速トランスミッション。
サドルバック装備。
ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。
Apple CarPlay初採用。
カラー設定
・キャンディーアーダントレッド
・パールスタリオンブラウン
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2019 ~ 2019 SC79 1100001 ~ STD DCT
全長2475×幅905×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg
2018/11月
Tourのみの設定だったDCTを新設定。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・キャンディーアーダントレッド
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2019 ~ 2019 SC79 1100001 ~ STD(F6Bに近いモデル)
全長2475×幅925×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg
2018/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディーアーダントレッド
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD DCT
2020/2月
左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続)
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD
2020/2月
左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続)
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD・STD DCT
2020/6月
Apple CarPlayを二輪車として初採用したゴールドウイングシリーズ 2018/4月-(対象型式:2BL-SC79/SC79)へ「Android Auto」Google LLC開発のドライビングサポートアプリを適用(Google LLCより認可取得)。
シンプルなインターフェイスと音声入力機能を通じて、ライダーが運転への集中を保てるよう設計されています。Googleアシスタントの使用により、運転中にハンドルバーから手を離すことなく、お気に入りの音楽、メディア、またはメッセージアプリへ簡単にアクセスできるようになります。
※使用には市販のBluetoothヘッドセット(別売)との接続が必要。アプリの利用や通信料金はお客様の負担。
2021 ~ 2021 SC79 1300001 ~ DCT ABS(マニュアルミッション車廃止)
全長2475×幅905×高1445×366kg
2021/2月
55Wスピーカー採用。Android Auto標準採用。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17617 1個 ※再利用不可。 CB400SF CB400SB レブル など フィラーキャップパッキン No.91307-035-000

4. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

5. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

6. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

7. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

8. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ