ホンダ PCX [125cc] 2018-20年式 バーエンド KITACO製

JF81 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JF81 原動機型式 JF81E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF81 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 14 48P TL 120/70 - 14 55P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比 3.214
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JF81 1000001 ~ STD ABS無し
2018/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。eSP一部仕様変更。
ドライブフェイス、ドリブンフェイス大型化。フレーム従来アンダーボーン構造→ダブルクレードル構造へ。
Rサスエンジン側取付け部を後部下方へ変更。ストローク量増、シート形状変更。
HondaSMART Keyシステム新採用。
時計、平均燃費計装備のデジタルメーター採用。
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・ブライトブロンズメタリック
2020 ~ 2020 JF81 1100001 ~ STD ABS無し
2020/2月 期間限定
・マットイオンブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. バーエンドキャップ(SUSポリ) KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(SUSポリ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1430110 1個 PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~

2. ユニオンバーエンドキャップ(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440230 1個

3. ユニオンバーエンドキャップ(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(クロームメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440240 1個

4. バーエンドキャップ(SUS) KITACO

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1430100 1個 PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~

5. ユニオンバーエンドキャップ(ゴールド) KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440210 1個

6. ユニオンバーエンドキャップ(レッド) KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440220 1個

7. バーエンドキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1430130 1個 SUS/DLC PCX('12).PCX150

戻る ページ 1 次へ