ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式 バーエンド KITACO製

KF38 eSP PGM-FI ABS

ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF38 原動機型式 KF38E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF38 - 1000001 ~ 排気量 149
タイヤ
前 110/80 - 14 53P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ8V(横置) 全長 1,960
スプロケット
前 後 二次減速比 2.687
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2020/2月
eSP水冷4stOHC単気筒。
フロントのみが作動する1チャンネルABS装備。
Hondaスマートキーシステム、エマージェンシーストップシグナル採用。
全灯火類LED。
ホイールとブロックパターン専用チューブレスタイヤ新開発。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ゲイエティ―レッド

バッテリーYTZ8V
IRC製タイヤ
セキュリティアラーム無
フロントフォーク反射板有
予備電源コネクタF/Rそれぞれ有
メットインにETC用ドレンホール有
2021 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2021/7月 限定カラー
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. バーエンドキャップ(SUS) KITACO

販売価格(税別) ¥3,898 税込¥4,288
5営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1430100 1個 PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~

2. バーエンドキャップ(SUSポリ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(SUSポリ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1430110 1個 PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~

3. ユニオンバーエンドキャップ(ゴールド) KITACO

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440210 1個

4. ユニオンバーエンドキャップ(レッド) KITACO

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440220 1個

5. ユニオンバーエンドキャップ(ブラック) KITACO

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440230 1個

6. ユニオンバーエンドキャップ(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KITACO ユニオンバーエンドキャップ(クロームメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。○アウターキャップ:アルミ削り出し。○バーエンド本体:ステンレス製。○左右1SET。○外径(キャップ部):31mm。○外径(バーエンド本体):25mm。○長さ(キャップ部):22.5mm。○長さ(バーエンド本体):19.5mm。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。●ノーマルハンドル用

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
506-1440240 1個

7. バーエンドキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1430130 1個 SUS/DLC PCX('12).PCX150

戻る ページ 1 次へ