ホンダ トゥデイ [50cc] 2007-16年式 カスタムパーツ(エンジン) ホンダ製

AF67 STD/F/Fスペシャル PGM-FI ■モデル名:NFS501SH7-

ホンダ トゥデイ [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF67 原動機型式 AF70E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF67 - ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,695
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 AF67 ~ STD
カラー変更
・オリオンイエロー
・パールキャンサーホワイト
・キャンディブレイズオレンジ
・シリウスブルーメタリック
・ペルセウスブラウンメタリック
・シグマシルバーメタリック
2007 ~ 2007 AF67 1000001 ~ 1099999 STD 2007/8月 フルモデルチェンジ
燃費向上・デザイン一新。
PGM-FI採用。キックで始動が出来る先進システム採用。
18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・シリウスブルーメタリック
・キャンディルーシッドレッド
・ペルセウスブラウンメタリック
・シグマシルバーメタリック
・パールプロキオンブラック
・アクイラブルーメタリック
・パールベルデュアグリーン
・キャンディブレイズオレンジ
2008 ~ 2008 AF67 1000001 ~ 1099999 2008/2月
トゥディスペシャル(限定販売)
専用ボディカラー、専用ツートンシート。
カラー設定
・パールコットンアイボリー
・パールベイビィピンク
2008 ~ 2008 AF67 1100001 ~ 1199999 2008/3月 トゥデイ・F(Fashionable)
STDをよりおしゃれなデザインにしたモデル。
ツートンシート、ブラックホイール、カーボン調メーター文字盤、Fタイプ専用ステッカー、など。
カラー設定
・アクイラブルーメタリック
・キャンディルーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールベルデュアグリーン
2009 ~ 2009 AF67 1200001 ~ 1299999 STD
プッシュキャンセル式ウィンカースイッチに加え、6桁化されたオドメーター(積算計)を採用。スピードメーターパネルデザイン一新。
カラー追加
・ナッソーブルーメタリック
・トーラスグレーメタリック
2009 ~ 2009 AF67 1200001 ~ 1299999 トゥデイ・F
プッシュキャンセル式ウィンカースイッチに加え、6桁化されたオドメーター(積算計)を採用。スピードメーターパネルデザイン一新。
カラー追加
・パールコットンアイボリー
・パールアメジストパープル
2009 ~ 2009 AF67 1200001 ~ 1299999 トゥデイ・Fスペシャル(限定発売)
ツートンシート。
特別カラー
・キャンディブレイズオレンジ
2010 ~ 2010 AF67 1300001 ~ 1399999 STD
新デザイン車名ロゴステッカー採用。
カラー変更
・ピュアレッド
・レプスピンクメタリック
・デジタルシルバーメタリック
2010 ~ 2010 AF67 1300001 ~ 1399999 トゥデイ・F
新デザイン車名ロゴステッカー採用。フロントカバー左右にストライプ調専用ロゴステッカー採用。
カラー変更
・キャンディアルジャブルー
・パールキャンサーホワイト
2010 ~ 2010 AF67 1300001 ~ 1399999 トゥデイ・Fスペシャル(限定発売)
トゥデイ・Fに特別なカラーリング
専用カラーツートンシート、専用カラーレッグシールドを装備
2011 ~ 2011 AF67 1400001 ~ 1499999 STD
一部改良
エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性。
カラー追加
・キャンディルーシッドレッド
・プリズムイエロー
2011 ~ 2011 AF67 1400001 ~ 1499999 トゥデイ・F
一部改良
エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・パールキャンサーホワイト
・キャンディアルジャブルー
2011 ~ 2011 AF67 1400001 ~ 1499999 トゥデイ・Fスペシャル(1500台限定)
車体色と同色のシートとレッグシールド。
カラー設定
・パールツインクルブラック
2012 ~ 2014 AF67 1500001 ~ トゥデイ・F
カラー変更
・イプシロンブルーメタリック(新色)
・キャンディールーシッドレッド(新色)
・ヘビーグレーメタリック-U(新色)
2014価格変更
2016生産終了
2012 ~ 2016 AF67 1500001 ~ STD
カラー追加
・パールキャンサーホワイト(新色)
・パールツインクルブラック(新色)
・デジタルシルバーメタリック
・ペルセウスブラウンメタリック
2016生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ピース スライド 22132GW0000 ホンダ

販売価格(税別) 209 税込230
5営業日後以内
ホンダ ピース スライド 22132GW0000 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
22132GW0000 1個 ジャイロX 1989-1998年式:NJ50MDL/Nに適合 DPH-01

戻る ページ 1 次へ