ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2004-07年式 カスタムパーツ(エンジン) NTB製

AF62 4st フロントバスケット ■モデル名:NSC50SH4/5/6/7

ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF62 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF62 - 5000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ P15D25-3L T19
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF62 5000001 ~ 5099999 中国生産輸入
2005 ~ 2005 AF62 5100001 ~ 5199999
2006 ~ 2006 AF62 5200001 ~ 5299999 カラー変更
2007 ~ 2007 AF62 5300001 ~ 5399999

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スライドピース NTB

販売価格(税別) 469 税込516
0営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(3個)
レビュー: 4.28(69)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPH-01 1セット(3個) ホンダ 22132-GW0-000、22011-GW0-000 Dio全般 AF18/25/27/28/34/35/56/57/62/63/68
LEAD50 AF20/48
Giorno全般 AF24/70/77
TACT全般 AF24/30/31/51/75/79
CABINA AF33
Broad AF33
Joker50 AF42
Julio AF52
Giorno Crea AF54
crea SCOOPY AF55
ZOOMER AF58
Today AF61/67
Dunk AF74/78
JOG AY01
Vino AY02
GYRO Up TA01
GYRO Canopy TA02
GYRO X TD01
74

戻る ページ 1 次へ