ホンダ バイト [50cc] 2002-03年式 カスタムパーツ(エンジン) KIJIMA(キジマ)製

AF59 ■モデル名:NPC502/3

ホンダ バイト [50cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF59 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF59 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,715
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 AF59 1000001 ~ 1099999 2002/1月
水冷4st単気筒。
工具なしでシート高を7段階変更できる新機構アジャスタブルシート採用。
前後輪連動ブレーキ(コンビブレーキシステム)採用。補水不要メンテナンスフリーバッテリー装備。
カラー設定
・ブラック
・サンライズイエロー
・リアルブルー
2003 ~ 2003 AF59 1100001 ~ 2003/1
ホイールカラー変更(シルバー→ブラック)。
メインキーとシャッターキーを一本にした一体型シャッターキー新採用。
カラー変更
・クラシカルホワイト(新色)
・ブラック
・サンライズイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ラジエターサブタンクキャップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ラジエターサブタンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ラジエタータンクはもちろんキジマ製(106-1481/1482)へもご使用可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 材質
106-146 1個 アルミメッキ

2. ラジエターサブタンク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ラジエターサブタンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ズーマー及びバイト用のラジエターサブタンクです。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 材質
106-145 1個 アルミ

3. ラジエターサブタンク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ラジエターサブタンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ズーマー及びバイト用のラジエターサブタンクです。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 材質
106-148 1個 アルミメッキ

戻る ページ 1 次へ