ホンダ マグナ50 [50cc] カスタムパーツ(エンジン) TAKEGAWA(武川)製
ホンダ マグナ50 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 01-16-0065 | 1セット | 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA/R/RT(全車種)、Z50R(AB02-1000001~)、CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、CRF70F(DE02-1700001~)、XR70R(DE02-1000001~)、MAGNA50(AC13-1300010~)、CD50(CD50-1500001~)、CL50(CD50-4000001~)、Benly50S(CD50-2200005~)、CD90(HA03-1100005~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、JAZZ(AC09-1000030~)、スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)、 (C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、シャリー50(CF50-3000031~)、Solo(AC17-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)、カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~) |
【特長】エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。。従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。。シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-5122 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-) 12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-) マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-) CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-) リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999) スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999) スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999) |
【特長】経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!。ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキットSステージシリーズにノッキングを軽減する圧縮比を採用したSステージeco!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!。ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキット”Sステージシリーズ”にノッキングを軽減する圧縮比を採用した”Sステージeco”!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0017 | 1セット | モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ (Z50J-1700001-)モンキーFI不可・Z50R・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)・ マグナ50(AC13-1000010-)・CD50(CD50-1500001-)・CL50(CD50-4000001-)・ ベンリィ50S(CD50-2200005-)・12V DAX50(AB26-1000001-)・JAZZ(AC09-1000030-)・スーパーカブ50(CDI点火車)但し、C50-8000026-8985028の車両、FI車除く(C50-9000001-/C50-9400001-/C50-0200001-/C50-0400001-/C50-0600001-/C50-0800001-/C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)・ リトルカブ(C50-4300001-、AA01-3000001-3999999)・ジョルカブ(AF53-1000001-)・SOLO |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0197 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0035 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0138 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0139 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0141 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0147 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0141 | 1個 |
【特長】ノーマルクランクシャフトを使用するSP武川社88cc/SCUT106ccのボアアップエンジンに最適な強化クランクシャフトです。X断面形状コンロッド採用。鍛造材を削り出し、X断面形状を採用。軽量化と共に充分な強度を確保し、座屈応力の拡散とネジれ剛性が大幅に向上します。表面はショット仕上げ。ジャーナル部の強化。クランクシャフトのジャーナルベアリングの内径を大きくした特殊ベアリングを採用。これにより、クランクシャフトへの応力が集中するジャーナル部のシャフト径を20mmから22mmにサイズアップすることが可能になり、シャフトの強度アップを図っています。クランクピンのサイズアップ。大端部のクランクピンをノーマルΦ23.1からΦ25.1へ拡大し、大端部分の強度アップを図っています。ダイハードαカムチェーン。ソリッドブッシュを採用:継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0122 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0091 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0142 | 1個 |
【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 01-16-0066 | 1セット | モンキー・CRF50F・カブ・DAX 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999) 12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~) モンキーBAJA/R/RT(全車種) Z50R(AB02-1000001~) CRF50F(AE03-1400001~) XR50R(AE03-1000001~) CRF70F(DE02-1700001~) XR70R(DE02-1000001~) MAGNA50(AC13-1300010~) CD50(CD50-1500001~) CL50(CD50-4000001~) Benly50S(CD50-2200005~) CD90(HA03-1100005~) 12V DAX50(AB26-1000001~) JAZZ(AC09-1000030~) スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)(C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999) リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999) スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~) ジョルカブ(AF53-1000001~) シャリー50(CF50-3000031~) Solo(AC17-1000001~) スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999) カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0009 | 1個 | リトルカブ 1997-1998年式:3速/FI車は除く |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0195 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0196 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0284 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-0285 | 1個 | 3フィン4オイルライン | MAGNA50(AC13-1000010~) | 【適応車両仕様】メーカー製スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY)装着車専用、【オイル取出し口 対象クラッチカバー】スペシャルクラッチ 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0220 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0069 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0286 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0287 | 1セット |
【特長】エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。。従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。。シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-5123 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-) 12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-) マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-) CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-) リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999) スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999) スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5095 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0306 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0071 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0002 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0069 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0333 | 1セット |
【特長】専用ユニットの装着でシリンダーヘッドからオイルを取出すオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。シリンダーヘッド右サイドカバーを取外し、KIT付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0182 | 1個 |
【特長】専用ユニットの装着でシリンダーヘッドからオイルを取出すオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。シリンダーヘッド右サイドカバーを取外し、KIT付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0183 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0009 | 1個 |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0226 | 1個 |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0228 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5311 | 1セット |
【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し取付けます。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 07-07-0095 | 1個 | シルバー |
【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0097 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0094 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5093 | 1セット |