ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 カスタムパーツ(エンジン) KITACO製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
前 120/80 - 12 55J TL 後 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
前 15 後 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

54件中 41件~54件

並び替え:

41. ウルトラドライブフルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウルトラドライブフルKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKIT等の装着により、必要となるエンジン腰下チューニングパーツが1セット。高品質のアルミダイキャスト製、オイルエレメント内蔵クラッチカバーにオイルクーラー、6速クロスミッションASSY、強化クラッチ、大容量スーパーオイルポンプ等、高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。スーパーオイルポンプと強化クラッチを省いたドライブKITと全てを盛り込んだドライブフルKITの2タイプを設定。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 色
318-1413150 1セット ブラック

42. ウルトラドライブフルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウルトラドライブフルKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKIT等の装着により、必要となるエンジン腰下チューニングパーツが1セット。高品質のアルミダイキャスト製、オイルエレメント内蔵クラッチカバーにオイルクーラー、6速クロスミッションASSY、強化クラッチ、大容量スーパーオイルポンプ等、高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。スーパーオイルポンプと強化クラッチを省いたドライブKITと全てを盛り込んだドライブフルKITの2タイプを設定。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 色
318-1413160 1セット シルバー

43. オイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。4ストミニのノーマルエンジンからミドルチューンまでにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1122000 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI/AC18)/100(HC07)/-D(HC13)

44. オイルクーラー2フルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラー2フルKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。4ストミニのノーマルエンジンからミドルチューンまでにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1122210 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI/AC18)/100(HC07)/-D(HC13)

45. Sオイルクーラー2フルKIT APE50/100 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sオイルクーラー2フルKIT APE50/100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1413210 1個

46. SオイルクーラーKIT APE KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1413300 1個

47. Sオイルクーラー&フィルターKIT APE130 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sオイルクーラー&フィルターKIT APE130 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1413800 1個

48. SオイルクーラーKIT/フィルターナシAPE130 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT/フィルターナシAPE130 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1413810 1個

49. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐAPE系スーパーオイルポンプキットです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
331-1413000 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・ドリーム50/-R(AC15)・XR100R/CRF100F(HE03)・NSF100

50. ニュースーパーオイルクーラー/5コア フルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラー/5コア フルKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1413210 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/D(AC18)/APE100(HC07)/D(HC13)

51. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア フィルターツキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア フィルターツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1413800 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/D(AC18)/APE100(HC07)/D(HC13)

52. オイルフィルターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルフィルターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
390-1122200 1セット

53. *オイルキャッチタンク(カーボン)APE50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *オイルキャッチタンク(カーボン)APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
616-1122100 1個

54. インナーローターKIT(Ⅰ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO インナーローターKIT(Ⅰ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マグネット自重と点火特性、2次電圧等を改良。鋭い吹け上がりとトップエンドの伸びを両立させています。点火特性は4ストローク車の場合、100ccオーバーのハイチューンエンジンに最適。(※調整により82ccも対応可能)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
751-1413100 1セット APE100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100 NSF100に装着の場合はタコメーターは作動しません。

戻る ページ 1 2 次へ