ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式 カスタムパーツ(エンジン) KITACO製

HD12 ■モデル名:CRM80P

ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD12 原動機型式 HD08E 2st単気筒 水冷
フレームNo HD12 - 1000001 ~ 排気量 79
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HD12 1000001 ~ CRM80P
リアディスクブレーキ採用
サイドスタンド防止機構新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オーバーホール ピストンKIT(0.50)      K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オーバーホール ピストンKIT(0.50) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正品では入手困難な旧車を、安心、信頼の日本製で蘇生させるレストア用KIT。純正サイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンまで設定しています。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品および、メーカー製品を別途お買い求めください。※純正シリンダーのボーリング加工(オーバーサイズピストンは必項)ならびにホーニング加工が必要です。加工はメーカーでも承っておりますのでご相談下さい。 。尚、シリンダーの劣化が激しい場合や破損している場合は加工が困難となりますので予めご了承下さい。※受注生産品につき、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。○ピストンピン径13mm。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品を別途お買い求めください。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。NSR80(`93~99)。FNO,HC06-1400001~。CRM80(`93~97)。FNO,HD12-1000001~

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
70-350-00013 1個

2. ピストンKIT(555/1R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(555/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンKITについて。ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1402101 1セット NSR80(HC06-1400001-)/CRM80(HD12-1000001-)

3. オーバーホール ピストンKIT(STD)       K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オーバーホール ピストンKIT(STD) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正品では入手困難な旧車を、安心、信頼の日本製で蘇生させるレストア用KIT。純正サイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンまで設定しています。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品および、当社製品を別途お買い求めください。※純正シリンダーのボーリング加工(オーバーサイズピストンは必項)ならびにホーニング加工が必要です。加工は当社でも承っておりますのでご相談下さい。 。尚、シリンダーの劣化が激しい場合や破損している場合は加工が困難となりますので予めご了承下さい。※受注生産品につき、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。○ピストンピン径13mm。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品を別途お買い求めください。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。NSR80(`93~99)。FNO,HC06-1400001~。CRM80(`93~97)。FNO,HD12-1000001~

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
70-350-00011 1個

4. オーバーホール ピストンKIT(0.25)      K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オーバーホール ピストンKIT(0.25) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正品では入手困難な旧車を、安心、信頼の日本製で蘇生させるレストア用KIT。純正サイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンまで設定しています。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品および、メーカー製品を別途お買い求めください。※純正シリンダーのボーリング加工(オーバーサイズピストンは必項)ならびにホーニング加工が必要です。加工はメーカーでも承っておりますのでご相談下さい。 。尚、シリンダーの劣化が激しい場合や破損している場合は加工が困難となりますので予めご了承下さい。※受注生産品につき、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。○ピストンピン径13mm。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品を別途お買い求めください。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。NSR80(`93~99)。FNO,HC06-1400001~。CRM80(`93~97)。FNO,HD12-1000001~

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
70-350-00012 1個

戻る ページ 1 次へ