ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式 カスタムパーツ(エンジン) KITACO製

JB03 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB03 原動機型式 JB03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB03 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
前 14 後 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JB03 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
前モデル4速→5速トランスミッションに変更。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター新設定。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
クランクケース形状異なる。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールグリッターリングブルー
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 JB03 1000001 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・バナナイエロー
・パールネビュラレッド
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルシール(OSH-08) KITACO

販売価格(税別) ¥299 税込¥329
3営業日後以内
KITACO オイルシール(OSH-08) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
70-967-41080 1個

2. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1432600 1個 モンキー125 JB02全車種、モンキー125 JB03全車種、グロム JC92全車種、グロム JC61全車種 JC75全車種、スーパーカブC125 JA48全車種、CT125ハンターカブ JA55全車種

戻る ページ 1 次へ