ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 カスタムパーツ(エンジン) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

43件中 41件~43件

並び替え:

41. OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14052507B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-90°●ホース取り廻し:横型 コア:4.5インチ7段、ホース:#6 HONDA APE100 '2002 ~ '2008, HONDA APE50 '2001 ~ '2007 ブラック

42. OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14052510 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-90°●ホース取り廻し:横型 コア:4.5インチ10段、ホース:#6 HONDA APE100 '2002 ~ '2008, HONDA APE50 '2001 ~ '2007 シルバー

43. OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14052510B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-90°●ホース取り廻し:横型 コア:4.5インチ10段、ホース:#6 HONDA APE100 '2002 ~ '2008, HONDA APE50 '2001 ~ '2007 ブラック

戻る ページ 1 2 次へ