ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1974-76年式 カスタムパーツ(エンジン) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

[408cc]

ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1974-76年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400F 原動機型式 CB400FE 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 408
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー (YB12A-A) 全長 2,050
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考 2.235
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1974 ~ 1976 1974/12月
空冷4サイクルOHC4気筒。408cc、37馬。
集合排気システム採用(4-1)。
6速ミッション装備。左右大型バックミラー標準装備。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051105 1セット CB400F 74-76(398cc/408cc)

2. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051105B 1セット CB400F 74-76(398cc/408cc)

戻る ページ 1 次へ