ホンダ CB750K [750cc] 1979-80年式 カスタムパーツ(エンジン)

RC01 ■モデル名:CB750KZ/KA

ホンダ CB750K [750cc] 1979-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC01 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC01 - 1000008 ~ 1011262 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,225
スプロケット
18 43 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 885
チェーン
サイズ 630 リンク数 90 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
175
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1979 RC01 1000008 ~ 1003053 1978/12月
CB750FOUR-K(77)後継モデル。
新設計4気筒16バルブDOHCエンジン搭載。
新設計ダブルクレードルフレーム、コンビネーションメーターパネル、チューブレスタイヤ、など。
1980 ~ 1980 RC01 1010007 ~ 1011262 1980/5月 マイナーチェンジ
ボディスト ライプデザイン変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケットキット NTB

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
NTB ガスケットキット 1セット
レビュー: 1.00(3)

【特長】ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 セット内容 メーカー 使用箇所
GKH-002B 1セット (シリンダーG/K )12191-425-306
(シリンダーヘッドG/K)12251-425-023
(Oリング(66.8×2.0))91302-425-000
(エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860
(Oリングカムシャフトホルダー)91311-425-000
(Oリング(4.9×1.9))91313-MA6-005
(Oリング(7.8×2.2))91313-393-003
(Oリング(10.0×1.6))91301-200-000
(オイルポンプカバーG/K)11359-425-306
(ポイントカバーG/K)30372-425-000
(LサイドカバーG/K)11395-425-306
(ACジェネレーターカバーG/K)11691-425-306
(スターティングモーターカバーG/K)31282-425-300
(クラッチカバーG/K)11396-425-306
(オイルバンG/K)11398-425-306
(シリンダーヘッドカバーG/K)12391-425-010
シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、Oリング(66.8×2.0)×4、エキゾーストパイプG/K ×4、Oリングカムシャフトホルダー×1、Oリング(4.9×1.9)×1、Oリング(7.8×2.2)×1、Oリング(10.0×1.6)×16、オイルポンプカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、LサイドカバーG/K ×1、ACジェネレーターカバーG/K ×1、スターティングモーターカバーG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1 ホンダ (シリンダーG/K )シリンダー
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(Oリング(66.8×2.0))シリンダー
(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー
(Oリングカムシャフトホルダー)シリンダーヘッド
(Oリング(4.9×1.9))カムチェン・テンショナー
(Oリング(7.8×2.2))カムチェン・テンショナー
(Oリング(10.0×1.6))シリンダーヘッド
(オイルポンプカバーG/K)Lサイドカバー・オイルポンプ
(ポイントカバーG/K)Lクランクケースカバー
(LサイドカバーG/K)Lクランクケースカバー
(ACジェネレーターカバーG/K)ジェネレーター
(スターティングモーターカバーG/K)スターティングモーター
(クラッチカバーG/K)クラッチカバー
(オイルバンG/K)オイルフィルター・オイルバン
(シリンダーヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー

戻る ページ 1 次へ