ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式 カスタムパーツ(エンジン)

RC17 フルフェアリング ■モデル名:CBX750F2F

ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC17 原動機型式 RC17E 並列4気筒
フレームNo RC17 - 1006009 ~ 排気量 747
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14-A2(縦置) 全長 2,145
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,285
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
400 375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 RC17 1006009 ~ 1985/5月
フルフェアリング仕様
一体式デュアルヘッドライト、フェアリング左右インナーポケット(右側キー付)装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26414 1個 カワサキ M24×20、P3、D12Φ CB400SF、VTR250、CBR1100XX

2. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-025 1個 ホンダ シルバー M24×20、P3.0、D12Φ CB400SF、VTR250、CBR1100XX

戻る ページ 1 次へ