ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 カスタムパーツ(エンジン)
JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | JB02 ~ | STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg) 2020/4月 カラー追加 ・パールシャイニングブラック(新色) ・パールグリッターリングブルー ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
| 2019 ~ 2019 | JB02 1000001 ~ | STD ABS(107kg) 2018/7月 空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。 長円形断面専用設計スイングアーム。 全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。 タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。 カラー設定 ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
| 2019 ~ 2019 | JB02 1000001 ~ | STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg) 2019/7月 カラー追加 ・パールグリッターリングブルー(新色) ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
| 2019 ~ 2019 | JB02 1000001 ~ | STD ABS無し(105kg) 2018/7月 カラー設定 ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合純正品番 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 70-967-41030 | 1個 | モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等 | 91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901 | 11.6×24×10 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-966-14325 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-966-14324 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-10-0001 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-01-0173 | 1セット(4個) |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432200 | 1個 |
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1432600 | 1個 | モンキー125 JB02全車種、モンキー125 JB03全車種、グロム JC92全車種、グロム JC61全車種 JC75全車種、スーパーカブC125 JA48全車種、CT125ハンターカブ JA55全車種 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31273 | 1個 | A2017材 | シルバーアルマイト仕上げ | モンキー125 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0144 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0317 | 1セット |
【特長】TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 02-01-5052 | 1個 | ゴールド |
【特長】GROM/MSX125のノーマルフライホイールに対応したプーラーです。GROM/MSX125のエンジン分解時に必要不可欠な工具になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 00-01-1671 | 1個 | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) 他汎用 | 236 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-508-14321 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 403-9000020 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 403-9000030 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0032 | 1セット | ブルー/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0035 | 1セット | シルバー/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0028 | 1セット | ブルー/フランジ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0608 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300921 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300971 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0143 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0067 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0385 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0016 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0144 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0173 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-0150 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0036 | 1セット | ブルー/フランジ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0387 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-01-0171 | 1個 |
【特長】クランクシャフトジャーナル部を3点支持から4点支持に変更し、高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めるクランクシャフトサポートアダプター。SP武川社製エンジンパーツ装着車にお薦めです。SP武川社製スーパーヘッド4V+Rボアアップキットなど、高回転型のハイレスポンスエンジンには必需品となります。特許出願中構造。クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、クランクシャフトジャーナル部を4点支持に出来る組付け構造。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0138 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0031 | 1セット | シルバー |
【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0292 | 1セット | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-06-0001 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0011 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-06-0301 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0380 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0381 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-01-0172 | 1セット(2個) |