ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式 カスタムパーツ(エンジン)

JB05 ■(STD)Z125MAS/MAT

ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB05 原動機型式 JB05E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB05 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JB05 1000001 ~ 2024/7月
型式変更(JB03→JB05)、エンジン型式変更(JB03E→JB05E)
カラー変更
・ミレニアムレッド2(R-408)
・パールカデットグレー(NH-B95P)
・シーンシルバーメタリック(NH-364N)
2026 ~ 2026 JB05 1100001 ~ 2026/3月
ミレニアムレッド2(継続色)は燃料タンク配色変更。
パールカデットグレー(継続色)は燃料タンクとRサススプリング配色変更。
カラー変更
・バナナイエロー(新色)
・ミレニアムレッド2(継続)
・パールカデットグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

48件中 41件~48件

並び替え:

41. コンパクトクールキット(4フィン/スリムライン/4Vヘッド下/フィルター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/スリムライン/4Vヘッド下/フィルター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0466 1個

42. コンパクトクールキット(3フィン/スリムライン/4Vヘッド下/フィルター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/スリムライン/4Vヘッド下/フィルター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0467 1個

43. コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/4Vヘッド下/フィルター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/4Vヘッド下/フィルター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0468 1個

44. コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/4Vヘッド下/フィルター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/4Vヘッド下/フィルター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0469 1個

45. モンキー125用 カムカバー Gクラフト

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:10日
Gクラフト モンキー125用 カムカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】放熱性に優れたデザインのフィン付きカバーです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31256 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

46. ハイコンプピストンキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイコンプピストンキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・CT125(JA65)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0047 1個

47. オイルシール(OSH-08) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルシール(OSH-08) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
70-967-41080 1個

48. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1432600 1個 モンキー125 JB02全車種、モンキー125 JB03全車種、グロム JC92全車種、グロム JC61全車種 JC75全車種、スーパーカブC125 JA48全車種、CT125ハンターカブ JA55全車種

戻る ページ 1 2 次へ