ホンダ CB1000F [1000cc] 2026-26年式 カスタムパーツ(エンジン)

SC94 ■STD

ホンダ CB1000F [1000cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC94 原動機型式 SC94E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC94 - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,135
スプロケット
二次減速比 2.812
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SC94 ~ 2025/11月
水冷4stDOHC直列4気筒 999cc
フロント倒立式SHOWA製サス。
Honda RoadSync機能搭載した5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備。
灯火類全てLED。LEDヘッドライト(上側Low,下側Hi)と2連ホーン。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
カラー設定
・ウルフシルバーメタリック(ブルーストライプ)
・ウルフシルバーメタリック(グレーストライプ)
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ラジエターコアガード フルジャケットタイプ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ラジエターコアガード フルジャケットタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルネイキッドに似合う、機能美を兼ね備えたラジエターガード。デブリ衝突でのフィン変形による冷却効率低下やラジエターの破損を防ぎます。ネイキッドだからこそ守りたいサイドタンクのカバーと一体型で、コアに添わせた形状です。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
1350018 1個 CB1000F 26

戻る ページ 1 次へ