ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 カスタムパーツ(エンジン)

NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1030001 ~ 1049999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NC39 1030001 ~ 1039999 2002/1月 モデルチェンジ
ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。
ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・フォースシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
・パールプリズムブラック
カラーオーダープラン設定あり。
2002 ~ 2002 NC39 1040001 ~ 1049999 2002/12月
カラー追加
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
2003 ~ 2003 NC39 1040001 ~ 1049999 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定)
CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051121 1セット CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

2. OILクーラー取り出しSET #6 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET #6 BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブアールズラウンドオイルクーラーのリペアパーツ。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051121B 1個 本体:ブラック、ユニオン:ブルー HONDA CB400SF VTEC 2/3 02-06/CB400SB 05-06

3. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティング、コア本体共にアールズ製を使用した、軽量・コンパクト・高性能を追求したアクティブアールズラウンドオイルクーラー。ストレートコアと比較して、冷却効果を35%向上。同インチ、同段数のストレートコアより、前面投射面積を約7%縮小。同インチ、同段数のストレートコアに対して、約40%のコンパクト化により重量も大幅ダウン。※二輪車専用設計。。 EARL'S製。コア前面から侵入した冷却風をスムースに後方へ逃がすことができれば必然的に冷却効果を上げることができます。一見、厚みのあるコアの方が冷却率は高いと考えられがちですが、通風性が悪ければ熱だまりも誘発しやすく逆効果です。このラウンド・コアでは厚みを薄く設定することで通風性を上げ、高い冷却率を実現しています。 サイドカラー。振動に対して非常に弱いコアを振動から守り、強度を持たせるのがサイドカラーです。細かな部分までこだわり削出し加工により製造しています。 コアステー。オイルクーラーコア本体を車体へ固定するステーは、削出し加工により十分な強度と美しさを併せ持ちます。アルミ製、アルマイト仕上げ。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 ブラックホース。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつカバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めているブラックホース。ブラックタイプにはこのホースが同梱されます。(ホースカバーの固定は収縮チューブを使用しています。)。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14032210B 1セット CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

4. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

5. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

6. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

7. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-01 1セット(2個)

8. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-02 1セット(2個)

9. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-03 1セット(2個)

10. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051034 1個 CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

11. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブアールズラウンドオイルクーラー。フィッテングだけでなく、コア本体も信頼と実績のあるアールズ製を使用。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14032213 1セット CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

12. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティング、コア本体共にアールズ製を使用した、軽量・コンパクト・高性能を追求したアクティブアールズラウンドオイルクーラー。ストレートコアと比較して、冷却効果を35%向上。同インチ、同段数のストレートコアより、前面投射面積を約7%縮小。同インチ、同段数のストレートコアに対して、約40%のコンパクト化により重量も大幅ダウン。※二輪車専用設計。。 EARL'S製。コア前面から侵入した冷却風をスムースに後方へ逃がすことができれば必然的に冷却効果を上げることができます。一見、厚みのあるコアの方が冷却率は高いと考えられがちですが、通風性が悪ければ熱だまりも誘発しやすく逆効果です。このラウンド・コアでは厚みを薄く設定することで通風性を上げ、高い冷却率を実現しています。 サイドカラー。振動に対して非常に弱いコアを振動から守り、強度を持たせるのがサイドカラーです。細かな部分までこだわり削出し加工により製造しています。 コアステー。オイルクーラーコア本体を車体へ固定するステーは、削出し加工により十分な強度と美しさを併せ持ちます。アルミ製、アルマイト仕上げ。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 ブラックホース。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつカバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めているブラックホース。ブラックタイプにはこのホースが同梱されます。(ホースカバーの固定は収縮チューブを使用しています。)。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14032210 1セット CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

13. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R/9-13R共通 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R/9-13R共通 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051246 1セット CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

14. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R/9-13R共通 BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R/9-13R共通 BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051246B 1セット CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

15. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-05 1セット(2個)

16. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
500105 1セット(2個) MK 汎用
GSX400 インパルス 等

17. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-06 1個

18. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

19. OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051033 1個 CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

20. OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051033B 1個 CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

21. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051034B 1個 CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

22. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブアールズラウンドオイルクーラー。フィッテングだけでなく、コア本体も信頼と実績のあるアールズ製を使用。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14032213B 1セット CB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06

戻る ページ 1 次へ