ホンダ VFR400Z [400cc] 1986-87年式 カスタムパーツ(エンジン)

NC21 VFR400RGのノンカウル仕様 丸目2灯 ■モデル名:VFR400ZG/ZH

ホンダ VFR400Z [400cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC21 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC21 - 1000077 ~ 1021407 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FB9L-B(縦置) 全長 2,010
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C8EH-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
345 340
レベル
(mm)
151
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NC21 1000077 ~ 1015556 1986/4月
VFR400RG(STD)のノンカウル仕様。ネイキッドスタイル。
水冷4サイクルV型4気筒(前後各2気筒90度)エンジン搭載。
カムシャフト駆動方式、チェーン→カムギヤトレーン方式へ。
アルミツインチューブフレーム、セラミックブレーキパッド採用、など。
デュアルヘッドライト装備。
1987 ~ 1987 NC21 1020013 ~ 1021407 1987/4月 マイナーチェンジ
VFR400RHのノンカウル仕様。
キャブレター大径化、エアーファンネル採用、吸気ポートをよりストレート化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26414 1個 カワサキ M24×20、P3、D12Φ CB400SF、VTR250、CBR1100XX

2. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-025 1個 ホンダ シルバー M24×20、P3.0、D12Φ CB400SF、VTR250、CBR1100XX

戻る ページ 1 次へ