ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式 補修レバー KIJIMA(キジマ)製

SC57 PGM-DSFI ■STD・Special Edition

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC57 原動機型式 SC57E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC57 - 1000001 ~ 1199999 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,025
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
IMR9C-9HES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
466
レベル
(mm)
90
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SC57 1000001 ~ 1099999 STD
2004/4月
PGM-DSFI採用。
センターアップマフラー、ユニットプロリンクサス、HESD(電子制御ステアリングダンパー)採用。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・パールフェイドレスホワイト
2005 ~ 2005 SC57 1100001 ~ 1199999 Special Edition
2004/11月
サイドカウルの両側に「Repsol」の文字
カラー設定
・パールセイレンブルー
2005 ~ 2005 SC57 1100001 ~ 1199999 STD
2004/10月 マイナーチェンジ
燃料タンクカバーにオーバーコートクリア塗装、ハザードランプ標準装備。
カラー追加
・キャンディタヒチアンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-326SR 1個 205 シルバー ホンダ CBR600RR 7-9 (PC40) 国内/US('07-'10)、CBR1000RR 4-7 (SC57-100-130) 国内/US('04-'07)、CBR1000RR 8-10/10A (SC59-100) 国内/US('08-'09)

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-325SL 1個 180 シルバー ホンダ CBR1000RR 4-7 (SC57-100-130) 国内/US('04-'07)、CB1300SF/SB/ST A/AA/SA/SAA/TAA('10)、CB1300SF/SB F1/3/4/5 6/A6/S6/SA 7/A7/S7/SA7('03-'08)

戻る ページ 1 次へ