ホンダ CB400SS [400cc] 2004-08年式 補修レバー KIJIMA(キジマ)製

NC41 セル付 ■モデル名:CB400SS4/6/7/8

ホンダ CB400SS [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC41 原動機型式 NC38E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC41 - 1300001 ~ 排気量 397
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,165
スプロケット
15 35 二次減速比 2.330
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 830 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:910/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
285±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NC41 1300001 ~ 1399999 2003/12月 マイナーチェンジ
スタンダードスポーツ。セルスターター装備。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新搭載。
カラー変更
・パールコロナドブルー
・クラシカルホワイト
・ブラック
・フォースシルバーメタリック
2005 ~ 2006 NC41 1400001 ~ 1499999 2005/9月
タンク左右にHondaウイングマーク。
カラー変更
・パールコーラルリーフブルー×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ブラック
・クラシカルホワイト
2006 ~ 2006 NC41 1500001 ~ 1599999 2006/11月
カラー変更
・パールコーラルリーフブルー×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド×クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 NC41 1600001 ~ スペシャルエディション
サイドカバーにスペシャルエディション専用マーク、燃料タンクに立体軟質ウイングマーク採用。
・キャンディールビジウムレッド×グラファイトブラック
2007 ~ 2008 NC41 1600001 ~ 2007/10月
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・キャンディールビジウムレッド
・タスマニアグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025SR 1個 176 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025R 1個 176 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034SL 1個 177 シルバー ホンダ NS-1 NSB50M/P/R/S('91-'95)、マグナ50 MG50S/X/1('95/'99/'00)、CB125T J/M/PW/1('87-'00)、CBX125F E/H/N('84-'92)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V('87-'97)、MVX250F D('83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H('86-'88)、VTR250 W/W Ⅱ/Y/3/7('98-'07)

4. レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010SR

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010SR 1個 ホンダ(HONDA)

5. レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010R

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010R 1個 ホンダ(HONDA)

6. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301SR 1個 175 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

7. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301R 1個 175 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

戻る ページ 1 次へ