ホンダ 400X [400cc] 2013-15年式 補修レバー KITACO製
NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ 400X [400cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2015 | NC47 1000001 ~ | STD ABS(194kg) |
| 2013 ~ 2015 | NC47 1000001 ~ | STD ABS無し(192kg) Modern & Stylish 2013/6月 燃料タンク(400X専用17L)、専用ダブルシート、ウインドスクリーン採用。 シュラウドに「X」ロゴ、アップライトポジション、など。 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒エンジン。吸気・排気バルブ大径化、エアクリーナから吸気ポートまでストレート化。 ローラーロッカーアーム、180度クランク採用。 ダイヤモンドタイプフレーム。Fサスφ41mmテレスコピック、Rサスプロリンク採用。キャタライザーカバー共通。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・マットガンパウダーブラックメタリック ・キャンディープロミネンスレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
KITACO
ハンドルレバーS(HL08) K-PIT
1個
カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-MAH-000。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等。詳しくは適合表参照
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-62080 | 1個 | シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61141 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-KPP-T01 | CBR250R(~MC41-1299999)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)等 |
販売価格(税別)
KITACO
2ウェイプラグレンチ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
【特長】プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 674-0400110 | 1個 | Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) | 118 | 18-21、16-19 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-61140 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ