ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式 補修レバー KITACO製
NC59 PGM-FI ABS ■STD
ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | NC59 ~ | 2025/8月 一部仕様変更 メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。 スモーク調テールランプレンズ採用。 カラー変更 ・パールホークスアイブルー(ツートン) ・マットバリスティックブラックメタリック ・クラシカルホワイト |
| 2023 ~ 2024 | NC59 1100001 ~ | 2023/7月 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL) リアサススプリングをブラックに変更。 カラー変更 ・マットパールグレアホワイト(新色) ・マットパールモリオンブラック ・マットジーンズブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KITACO
2ウェイプラグレンチ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
【特長】プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 674-0400110 | 1個 | Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) | 118 | 18-21、16-19 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61141 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-KPP-T01 | CBR250R(~MC41-1299999)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)等 |
戻る ページ 1 次へ