ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式 補修レバー KITACO製

AA01 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1300001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
前 2.25 - 17 33L WT 後 2.50 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
前 13 後 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 STD キャブレター最終型
マイナーチェンジ
トップカバーエンブレム、ボディーステッカー一新。
盗難抑止システム「アラームキット」(別売)が装着できるプレワイヤリング新装備。
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 デラックス(ND)
グリップヒーター付き

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(HR02) K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥869 税込¥956
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HR02) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 タイプ 純正品番 主な適合車種
70-525-61021 1個 シルバー HR-02 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 ダックス 1995-1999年式:95年に適合

2. ハンドルレバーS(HR02) K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR02) K-PIT 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 タイプ 純正品番 主な適合車種
70-525-61020 1個 シルバー HR-02 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 ダックス 1995-1999年式:95年に適合

3. ハンドルレバーS(HR02) K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR02) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 タイプ 純正品番 主な適合車種
70-525-61021 1個 シルバー HR-02 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 ダックス 1995-1999年式:95年に適合

4. ZⅡミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
101-66-0600-51 1個 セイネジ/10MM/ブラック

戻る ページ 1 次へ