ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式 補修レバー

CB250T ■モデル名:CB250T1/T2/TZ/TA

ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1000003 ~ 1034294 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考 102L(78-)・RK(77)96L
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1977 ~ 1977 CB250T 1000003 ~ 1006000 1977/7月 HAWK(178kg)
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
スポークホイール、5速ミッション。
超ショートストロークエンジン、3バルブ、新集合排気システム2-1チャンバー、2マフラー、CDI点火装置、バックミラー左右標準装備、など。
カラー設定
・ブルー
・レッド
1978 ~ 1979 CB250T 1006001 ~ 1978/4月 マイナーチェンジ(180kg)
コムスターホイール、新デザインタン装備、など。
カラー変更
・レッド
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1010001 ~ 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状変更、ブレーキマスターシリンダー変更、など。
カラー変更
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1020001 ~ 1034294 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状(CB400T同形状)変更、など。
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-001L 1個 166 ブラック ホンダ CB125T F('84-'86)、CB250RS A-Ⅰ/A-Ⅱ('80)、CB250RS-Z/RSR B/RB('81)、ホークCB250TZ-Ⅱ/CB250TA-Ⅱ-1018000('79/'80)、CB250TA-Ⅱ1018001-('79/'80)、CB400F、CB400LCC、スーパーホークⅢ CB400DA/DB/DRB('80-'81)、ホークⅡ/ホークⅢ CB400TZ-Ⅲ/T AⅢ/N/NZ('79-'80/'78-'79)、CB750 K7

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-001ML 1個 166 メッキ ホンダ CB125T F('84-'86)、CB250RS A-Ⅰ/A-Ⅱ('80)、CB250RS-Z/RSR B/RB('81)、ホークCB250TZ-Ⅱ/CB250TA-Ⅱ-1018000('79/'80)、CB250TA-Ⅱ1018001-('79/'80)、CB400F、CB400LCC、スーパーホークⅢ CB400DA/DB/DRB('80-'81)、ホークⅡ/ホークⅢ CB400TZ-Ⅲ/T AⅢ/N/NZ('79-'80/'78-'79)、CB750 K7

戻る ページ 1 次へ