ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式 補修レバー

AB22 6V 4.5ps モンキーRのデュアルパーパス仕様 アップハン ■モデル名:Z50JRJ2

ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1007601 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 10 2PR WT 後 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 900
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AB22 1007601 ~ 1988/3月
モンキーR(Z50JRH)のデュアルパーパス仕様
車体構成モンキーRと同一。
アップハンドル(ブリッジ付)、、アップフェンダー装備、フォワードステップに変更、リアキャリア装備。
オフロード対応のブロックパターンタイヤに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-030R 1個 153 ブラック ホンダ APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、MBX50 C/SWE('82-'84)、NS-1 NSB50T/V/W('96-'98)

戻る ページ 1 次へ