ホンダ ベンリィ [50cc] 2016-17年式 補修レバー

AA05 eSP PGM-FI

ホンダ ベンリィ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA05 原動機型式 AA05E 4st単気筒 水冷
フレームNo AA05 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 61J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
79±1
レベル
(mm)
62.5
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.64 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 AA05 1000001 ~ 2015/8月 マイナーチェンジ
水冷エンジン新採用(4stOHC単気筒eSPエンジン)。
前後輪連動コンビブレーキ3アジャスト機構採用(Fカバーを取外さずに調整可能)、Fキャリア標準装備。
ACGスターター採用、専用設計扁平マフラー、短軸長リアアクスルシャフト採用(マフラーを取外さずにタイヤ交換可能)。
汎用サイズスノーチェーン装着可能な専用設計駆動系採用。オイルドレンボルト(エンジン左側面下部)追加。アクセサリーソケット標準装備。スパークプラグメンテナンスリッド大型化。
バックミラーにテーパー締結構造採用、大型メンテナンスリッド採用、片手操作可能Fブレーキレバーロック機構装備。
カラー変更
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-0101L 1個 131 ブラック ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01-'08)、APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、CD50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-'99)、CD50 Z/E/F(~1609354)('79-'86)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85/'86)、DJ・1R(6ps) SE50MSH('87)、DJ・1RR SE50MSJ('88)、ゴリラ Z50JJ-6/JJ-6S/JW('88/'98)

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-0101ML 1個 131 メッキ ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01-'08)、APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、CD50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-'99)、CD50 Z/E/F(~1609354)('79-'86)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85/'86)、DJ・1R(6ps) SE50MSH('87)、DJ・1RR SE50MSJ('88)、ゴリラ Z50JJ-6/JJ-6S/JW('88/'98)

戻る ページ 1 次へ