ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2017-19年式 補修レバー

SC77 PGM-DSFI ABS

ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC77 原動機型式 SC77E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC77 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー HY93 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC77 1000001 ~ 1099999 SP ABS(195kg)
RRベースの一人乗り専用設計(シングルシート仕様)
2017/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
MotoGP使用の電子制御システム応用。車スーパースポーツ専用ABS、HSTC、新構造チタン製マフラー。
OHLINS Smart ECシステム、大幅軽量化のリチウムイオンバッテリー(HY93)、クイックシフター標準装備。
灯火類フルLED。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(オーバーコートクリア塗装)
フレームとスイングアームをシルバー、前後ホイールをゴールド。
2018 ~ 2018 SC77 1100001 ~ 1199999 2018/3月
グランプリレッドのロゴ周り、顔部分のストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック
2019 ~ 2019 SC77 1200001 ~ 2019/1月
電子制御機能を熟成。
ストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-326SR 1個 205 シルバー ホンダ CBR600RR 7-9 (PC40) 国内/US('07-'10)、CBR1000RR 4-7 (SC57-100-130) 国内/US('04-'07)、CBR1000RR 8-10/10A (SC59-100) 国内/US('08-'09)

戻る ページ 1 次へ