ホンダ CB650R [650cc] 2019-22年式 補修レバー

RH03 PGM-FI ABS

ホンダ CB650R [650cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH03 原動機型式 RH03E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH03 - 1000001 ~ 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,130
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 RH03 1000001 ~ STD ABS
2019/3月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
CB650Fをベースに車体、足回り、パワーユニット各部を熟成、スタイリング一新。
倒立Fフォーク、軽量化新デザイン5本Y字型スポーク採用。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブル トルクコントロール)新採用。
全灯火器類LED採用。
急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットベータシルバーメタリック
2021 ~ 2022 RH03 1100001 ~ STD ABS
2021/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
シートカウルとリアフェンダー形状変更。フルフラットメーター文字サイズ拡大、バックライト照射角度変更。
SHOWA製SFF-BP(セパレートファンクションフロントフォークビッグピストン)新採用、など
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットジーンズブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルレバー KITACO

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-62230 1個

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-325SR 1個 183 シルバー ホンダ CB1300SF/SB/ST A/AA/SA/SAA/TAA('10)、CB1300SF/SB F1/3/4/5 6/A6/S6/SA 7/A7/S7/SA7('03-'08)

3. ハンドルレバーS(HR19)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR19) K-PIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61191 1個 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53170-MEJ-006、53170-MEJ-016 CB1100(SC65)・CB1300SF/スーパーボルドール/ スーパーツーリング/ABS (SC54)・NC750S/DCT(RC70)・NC750X/DCT(RC72)・VFR1200X DCT(SC70)・VFR800F(RC79)・VFR800X(RC80)等

4. マグキャッチプラグソケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マグキャッチプラグソケット 1個
レビュー: 4.70(71)

【特長】マグキャッチタイプのプラグソケットです。奥深い位置に配したスパークプラグを脱着する際に非常に便利です。また六角頭の掛かりがスムーズな12ポイントソケットを使用していますので、作業性が向上。差込角は3/8インチサイズです。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合 六角対辺(mm) 外径(Φmm) 差込角(inch)
674-0401211 1個 21mm対応サイズ 20.8 28 3/8

戻る ページ 1 次へ