ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式 補修レバー

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 4100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,820
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 CD50 4100001 ~ 1999/6月 マイナーチェンジ
型式変更(A-CD50→BA-CD50)
国内排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ
カラー設定
・マックスシルバーメタリック(フレームブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(HL19)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL19) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-62191 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 53178-198-000、53178-198-710 エイプ 2008-2016年式:09年に適合

2. フライホイルプーラー(十字型) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フライホイルプーラー(十字型) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。ノーマルフライホイールの脱落の際に使用する専用工具です。十字型は6種類のサイズかこれ1本で便用できますので,ほとんどの機種に使用出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ 主な適合車種
674-0500140 1個 M27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ) モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)

3. ハンドルレバーS(HR20)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR20) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61201 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 53175-198-000、53175-198-710 エイプ100 2008-2016年式:09年までに適合

4. ハンドルレバーS(HR20)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR20) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-61200 1個 エイプ100 2008-2016年式:09年までに適合

5. ハンドルレバーS(HL19)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL19) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62190 1個 エイプ 2008-2016年式:09年に適合

戻る ページ 1 次へ