ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)製

JC75 国内モデル PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC75 原動機型式 JC75E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC75 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 JC75 1000001 ~ 2017/7月
型式変更(EBJ-JC61→2BJ-JC75)
エンジン変更(JC61E→JC75E)
カラー変更
・パールバレンタインレッド
・マットアクシスグレーメタリック

GROM125H-JC75-1000001-
GROM125J-JC75-1100001-
2020 ~ 2020 JC75 1200001 ~ 2020/3月
ストライプグラフィック。
前後ホイールとエンジン右側面カバー、Rサススプリングをブラック塗装、ブレーキキャリパーにレッド採用。
ロスホワイトのサイドカバー、Rカウルをレッド、マットアクシスグレーメタリックはグレーとゴールドの組合わせ。
カラー変更
・ロスホワイト
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。ワイヤーコード付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。【用途】バイク用へルメットホルダーダイヤル式。Φ22.2ハンドル、32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ダイヤルロック仕様 / ワイヤーコード付属

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
49672 1個 【YAMAHA】ビーウィズ50(12-16) / ビーウィズ125(16-20) / マジェスティS(14-20) / 【HONDA】ズーマーX(13) / PCX125(10-25) / PCX E:HEV(21) / PCXハイブリッド(18) / PCX150(12-20) / PCX160(21-25) / ADV150(20) / ADV160(23-25) / クロスカブ110(22-24) / モンキー125(19-24) / ダックス125(23-25) / グロム(13-24) / CT125(20-25) / CB125R(18-24) / CBR125R(13) / CB250R(19-23) / CBR250RR(17-25) / GB350/S/C(21-25) / CL250/500(23) / CB400SF/SB(14-20) / CB1300SF(17-21) ※EPackage不可】【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)

2. ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。【用途】バイク用へルメットホルダー。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 仕様 適合車種
63076 1セット スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード YAMAHA:ビーウィズ50(12-16)、ビーウィズ125(16-20)、マジェスティS(14-20)、HONDA:ズーマーX(13)、PCX125(10-25)、PCX E:HEV(21)、PCXハイブリッド(18)、PCX150(12-20)、PCX160(21-25)、ADV150(20)、ADV160(23-25)、クロスカブ110(22-24)、モンキー125(19-24)、ダックス125(23-25)、グロム(13-24)、CT125(20-25)、CB125R(18-24)、CBR125R(13)、CB250R(19-23)、CBR250RR(17-25)、GB350/S/C(21-25)、CL250/500(23)、CB400SF/SB(14-20)、CB1300SF(17-21) ※EPackage不可、KAWASAKI:Z125 PRO(16-21)

戻る ページ 1 次へ