ホンダ CB750 [750cc] 1992-00年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

RC42 ■モデル名:CB750F2N/F2T

ホンダ CB750 [750cc] 1992-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC42 原動機型式 RC17E 直列4気筒 空冷
フレームNo RC42 - 1000001 ~ 排気量 747
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,155
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 920 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 770 備考 スロットル:890/905 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 RC42 1000001 ~ 1992/2月
空冷4サイクルDOHC直列4気筒エンジン搭載。
オイルクーラー標準装備、油圧式バルブクリアランスオートアジャスター、自動調整カムチェーンテンショナー採用、ダンパー構造Fサス、リザーバータンク付Rサス、大容量燃料タンク(20L)、など。
1995 ~ 2000 RC42 1100001 ~ 114999 1995/5月 カラー変更
・キャンディリバイヴレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンな独特のデザインが目を引くDUKEモデルに便利なヘルメットロックを装着。車体イメージを壊さずに、使いやすい場所にヘルメットロックを装着出来るように考慮。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
303-1568 1個 ブラック ホンダ CB750(RC42)

戻る ページ 1 次へ