ホンダ レブル [250cc] 2023-26年式 ヘルメットホルダー TAKEGAWA(武川)製

MC49 ■(STD)CMX250AP/S ・(E-Clutch)CMX250A3S ・(S Edition ヘッドライトカウル)CMX250A2P ・(S Edition E-Clutch)CMX250A4S

ホンダ レブル [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V(縦置) 全長 2,205
スプロケット
前 14 後 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900(-24)・885/880(25)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ S Edition(172kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・チタニウムメタリック(R-326C)
・キャンディーディーゼルレッド(YR-183M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ STD(171kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・パールスモーキーグレー(NH-C53P)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ E-Clutch(174kg)全幅810
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・マットフレスコブラウン(Y-215)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ S Edition E-Clutch(175kg)全幅810
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・パールカデットグレー(NH~B95P)
・パールシャイニングブラック(NH-B98P)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ STD(171kg)全幅810
2025/3月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。
カラー変更
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットホルダーセット(シート下) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダーセット(シート下) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49)レブル500(PC60)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0176 1セット

戻る ページ 1 次へ